Nože MARTOR SECUMAX VISICUT 47012 , 100 ks v kartonu

Artiklové číslo: 47012.16
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
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 47012.16
    EAN / GTIN 4002632801280
    Číslo výrobce 47012.16
    L-číslo L60170 949

    Popis

    Popis:

    Vaše vizitka. S čepelí.
    Jak se může zdát, je SECUMAX VISICUT tak jemný, že se jedná o opravdu ostrý řezný nástroj. Populární reklamní médium. Pokud se podíváte pozorně, bezpečnostní nůž se podobá vizitce s vestavěnou kvalitní čepelí. Proč ne vaše nová karta?! Vaše vytištěné jméno, logo a reklamace budou vždy přítomny, když vaši zákazníci, přátelé a partneři otevřou své dopisy s ním.
    • Základní materiál:
      Plast

    • SECUMAX VISICUT je jednorázový nůž se vstřikovanou čepelí. Uklidnění, abychom věděli. Tímto způsobem s ním zákazníci nepřijdou do kontaktu. Ani při řezání, ani při (ne) možné výměně kotouče.
    • Velká plocha není jen velká plocha
      pro bezpečné vedení řezného nástroje. Ale také prostor pro vaše reklamní sdělení. Je zaručeno, že se tímto způsobem dostane do své vlastní.
    • Dlouhý, špičatý nos
      Proč extra dlouhý a špičatý nos SECUMAX VISICUT? Protože to můžete obzvláště dobře nasměrovat do mezer. Kromě toho je řezací materiál veden k čepeli ještě spolehlivěji.
    • Pro každou ruku
      je SECUMAX VISICUT lehký a praktický. Je to tak šikovné, že s ním rádi pracujete déle. Nezáleží na tom, jestli jste pravák nebo levák. Protože tento řezný nástroj se vždy hodí.
    • Díky očku, která je perfektně umístěna
      , můžete SECUMAX VISICUT vždy připevnit na užitečné místo. Případně se vejde do jakékoliv peněženky – jako skutečná vizitka.
    • Hlavní řezné materiály:
      Obalové obaly
      , stretch, smršťovací
      fólie Lepicí páska
      fólie a papírové pásy
      příze, řetězec
    • Aplikace řezání: Otevřený lepicí páskový řezací

      zábal nebo strečové fólie řezané fóliové pásy
      řezané papírové pásy

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
    • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
    • Přepravní zámek: Ano
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Zvláště ergonomické
    • Hloubka řezu (shrnuto): 2, 5 mm
    • Hlavní řezné materiály: Obálka, zábal, stretch, smršťovací fólie, páska, Fóliové a papírové pásy, příze, šňůra
    • Aplikace řezání: Otevřete lepicí pásku, odřízněte fólie nebo strečové fólie, odřízněte fóliové pásy, odřízněte papírové pásy
    • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Plast
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
    • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ne
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako propagační předmět možné: Ano
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku