Hroty pro kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 470.E2
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
Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 470.E2
EAN / GTIN 3148511778203
Číslo výrobce 470.E2
L-číslo L60130 1729

Popis

Popis:

  • K dispozici v rovném provedení a ohnuté pod úhlem 45° i 90°
  • Příslušné č. položky odpovídá 2dílné sadě hrotů

Charakteristika:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • čelisti: 45°
  • [g]: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku