Brusný kroužek 250x100-W=25 typ 2 89A602G4B22W4E

Artiklové číslo: 469619
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 469619
EAN / GTIN 9003174696193
Číslo výrobce 469619

Popis

Popis:

Ploché brusné kroužky se skládají z vysoce porézní keramické vazby o velikosti zrna 46 nebo ze syntetické pryskyřice s velikostí zrna 60. Jsou vhodné především pro vysoce legované oceli a rychlořezné oceli a splňují nejvyšší požadavky na povrch. U papírových a hoblovacích nožů jsou zvláště vyžadovány kluzné kroužky s vysokou mírou úběru. Vezměte prosím na vědomí, že kluzné kroužky lepené pryskyřicí mají pouze omezený odpor chladicí kapaliny.

Charakteristika:

  • Tvar: 2 PROTISKLUZOVÝ KROUŽEK
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: 89A 602 G4 B22 W4E
  • Rozměr (D x D - W): 250 x 100 - W=25 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 25 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Vysoká rychlost odstraňování
  • Samoostřicí
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro povrchové broušení vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku