Načítací stopky s pouzdrem AMIGO

Artiklové číslo: 469605 AMIGO
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 284,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ pouzdra 55 mm
    Dělení stupnice 1/20 s
    Zobrazovaná doba 60 min
    Měřicí technika analogové
    Druh produktu Stopky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 469605 AMIGO
    EAN / GTIN 4260477386229

    Popis

    Provedení:

    Robustní ABS plastový kryt (⌀ 55 mm) se závěsnou šňůrou. Krystalem řízené analogové stopky.

    Použití:

    Univerzální použitelné jako samostatné stopky a načítací stopky.
    • Start / Stop lze stisknout kdykoli v průběhu měření času.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku