Rámová vodováha s nastavitelnou libelou 200/1 mm

Artiklové číslo: 469190 200/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 449,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Dno délka / přesnost (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 877
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 877
    Odečet 0,02 mm/m
    Třída přesnosti 1
    Délka spodní plochy 200 mm
    Šířka spodní plochy 40 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu Vodováha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 469190 200/1
    EAN / GTIN 4045197519252
    Číslo výrobce 469190 200/1

    Popis

    Provedení:

    Silný rám z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturový lak. 3 strany prizmaticky broušeny, 1 strana plochá. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. Citlivost (hodnota stupnice) podélné libely je uvedena na štítku. Při přesnosti 1 s izolačními rukojeťmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.
    Nastavitelnost dlouhé libely: Dlouhou libelu lze pomocí stavěcího šroubu bez námahy a vůle nastavit do nulové polohy.

    Použití:

    Pro seřizování vodorovných a svislých ploch, hřídelí atd. a pro přesné seřizování úhlu 90°.

    Norma:

    DIN 877

    Přesnost:

    1 = s maximálně citlivou podélnou libelou 0,02 mm/m.
    2 = s velmi citlivou podélnou libelou 0,1 mm/m.

    Poznámka:

    Magnetické provedení k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku