Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 200/1mm

Artiklové číslo: 468800 200/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 750,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Dno délka / přesnost (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 877
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 877
Odečet 0,02 mm/m
Třída přesnosti 1
Délka spodní plochy 200 mm
Šířka spodní plochy 40 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 468800 200/1
EAN / GTIN 4028126003756

Popis

Provedení:

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. Prizmatické a ploché dno s úkosově jemně broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojeťmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.

Použití:

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou 0,02 mm/m.
2 = s velmi citlivou podélnou libelou 0,1 mm/m.
4 = s normálně citlivou podélnou libelou 0,4 mm/m.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 200/1mm

Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 200/1mm

na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
10 661,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
11 183,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Odečet 0,02 mm/m 0,02 mm/m
Třída přesnosti 1 1
Norma DIN 877 DIN 877
Šířka spodní plochy 40 mm 40 mm
Délka spodní plochy 200 mm 200 mm
Obal Stabilní box Stabilní box
Druh produktu Vodováha Vodováha

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku