Brusný kroužek 200x100-W=20 typ 2 89A46G10AV217B3

Artiklové číslo: 468751
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 468751
EAN / GTIN 9003174687511
Číslo výrobce 468751

Popis

Popis:

Ploché brusné kroužky se skládají z vysoce porézní keramické vazby o velikosti zrna 46 nebo ze syntetické pryskyřice s velikostí zrna 60. Jsou vhodné především pro vysoce legované oceli a rychlořezné oceli a splňují nejvyšší požadavky na povrch. U papírových a hoblovacích nožů jsou zvláště vyžadovány kluzné kroužky s vysokou mírou úběru. Vezměte prosím na vědomí, že kluzné kroužky lepené pryskyřicí mají pouze omezený odpor chladicí kapaliny.

Charakteristika:

  • Tvar: 2 PROTISKLUZOVÝ KROUŽEK
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: SD33A 46 II11P VK3 F B3
  • Rozměr (D x D - W): 200 x 100 - W=20 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Vysoká rychlost odstraňování
  • Samoostřicí
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro povrchové broušení vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku