{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LINO | |
Mezní chyba | ±0,2 mm/m | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Barva laseru | červená | |
Dosah | 25 m | |
Dosah s přijímačem | 70 m | |
Průměr s přijímačem | 140 m | |
Nivelační rozsah | ±4 stupeň | |
Závit pro stativ | 1/4 UNC palec | |
Provozní doba | 25 h | |
Šířka | 60 mm | |
Výška | 110 mm | |
Hloubka | 100 mm | |
Hmotnost | 530 g | |
Druh produktu | Laser s křížovými přímkami |
Katalogové číslo | 468486 L6RS | |
EAN / GTIN | 7640180530640 |