Samonivelační laser s křížovými přímkami LINO L2G

Artiklové číslo: 468481 L2G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba 0,2 mm/m
Ochranná třída IP IP 54
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Třída laseru 2
Barva laseru zelená
Dosah 35 m
Dosah s přijímačem 80 m
Nivelační rozsah ±4 stupeň
Závit pro stativ 1/4 UNC palec
Šířka 60 mm
Výška 110 mm
Hloubka 100 mm
Hmotnost 530 g
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 468481 L2G
EAN / GTIN 7640110697535

Popis

Provedení:

Robustní provedení, ergonomické plastové pouzdro, chráněno proti prachu a stříkající vodě.
Se zelenými laserovými přímkami pro optimální viditelnost. Až o 400% lepší viditelnost než červený laserový paprsek.
Pulzní funkce s režimem úspory energie. Velmi dlouhá doba použití až 44 hodin díky Li-Ion akumulátoru. Magnetický adaptér můžete upevnit k libovolné stěně s ocelovými prvky. Díky magnetu můžete produkt volně otáčet a snadno odebrat. Aretace pro šikmé projekce a jako ochrana při přepravě.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru, Li-Ion akumulátoru, nabíječky, držáku baterie, zaměřovací tabulky a kufříku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku