{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
Mezní chyba | 0,2 mm/m | |
Třída laseru | 2 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Dosah | 30 m | |
Závit pro stativ | 1/4 UNC palec | |
Měřicí technika | analogové | |
Délka | 240 mm | |
Šířka | 25 mm | |
Výška | 44 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Katalogové číslo | 468460 240 | |
EAN / GTIN | 4007368096207 |