Nástrčná hlavice pro lambda sondu

Artiklové číslo: 4680-3
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4680-3
Kopírovat
EAN / GTIN 4000896022106
Kopírovat
Číslo výrobce 4680-3
Kopírovat
L-číslo L60140 2321
Kopírovat
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Lambda sonda (Velikost klíče 22 mm) u VW, AUDI
  • Volitelně Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″ nebo
    Vnější šestihran 32 mm
  • Dlouhé provedení
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 22 mm
  • Rozměry / délka: 110 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 41 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 34.4 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.51 kg
  • Pro ruční manipulaci

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku