Popis:
Třířádkové vnitřní mikrometry nabízejí následující výhody: Kompletní sada přístrojů. Titanem potažené měřicí plochy zajišťují vynikající trvanlivost a odolnost proti nárazu. Vynikající odolnost proti vodě a prachu (krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicích kapalin a řezných olejů. Snadné odečítání naměřených hodnot díky velkému displeji LCD s výškou číslic 7,5 mm. S nastavovacími kroužky, ale bez nástavců.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0,275 - 0,5
Hodnota kroku číslice: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modely do 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modely nad 5″)
Displej: LCD, výška číslic 7,5 mm
ABS / INC (VČETNĚ NULY): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
V palcích/metrech: V palcích/metrech
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, nastavovacího kroužku, certifikátu o zkoušce funkčnosti (pouze vnitřní mikrometry).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 1,2 roku