Digitální 3-dotykové dutinoměry v sadě 1220mm ocel, výměnná měřicí hlava IP65, povlakované

Artiklové číslo: 468-972
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
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 468-972
    EAN / GTIN 4946368562872
    Číslo výrobce 468-972
    L-číslo L40010 5214

    Popis

    Popis:

    3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Vyměnitelné měřicí hlavy jako sada. Měřicí čepy s titanovým povlakem zajišťují vynikající trvanlivost a rázovou pevnost. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. včetně Seřizovací kroužky a nástavce .

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 12 - 20
    Přírůstek číslic: 0,001 mm
    Poznámky: prodloužení 150 mm
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, nastavovacího kroužku, prodlužovací trubice, certifikátu o zkoušce funkčnosti (pouze vnitřní mikrometry).
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 1,2 roku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku