3dotykový digital vnitřní mikrometr 910″, IP65, slitina ti, palce/metrické

Artiklové číslo: 468-279
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
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 468-279
    EAN / GTIN 4946368563329
    Číslo výrobce 468-279
    L-číslo L40010 9211

    Popis

    Popis:

    3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Jednotlivé vnitřní měřicí šrouby. Měřicí plochy s titanovým povrchem zajišťují vynikající výkon. Odolnost a rázová pevnost. Vynikající odolnost proti průniku vody a prachu (stupeň krytí IP65), takže tento výrobek můžete používat v obráběcích situacích za přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. Bez nastavovacího kroužku nebo prodloužení.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Rozsah měření: 9-10″
    Hodnota kroku číslice: 0,0001″
    Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
    ABS / INC (INC NULA): Ano
    Alarm nízkého napětí: Ano
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, baterie SR-44, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: přibližně 1,2 roku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku