Popis:
3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Jednotlivé vnitřní měřicí šrouby. Měřicí plochy s titanovým povrchem zajišťují vynikající výkon. Odolnost a rázová pevnost. Vynikající odolnost proti průniku vody a prachu (stupeň krytí IP65), takže tento výrobek můžete používat v obráběcích situacích za přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. Bez nastavovacího kroužku nebo prodloužení.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 5-6″
Hodnota kroku číslice: 0,0001″
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, baterie SR-44, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 1,2 roku