3dotykový digital vnitřní mikrometr 1.21.6″, IP65, slitina ti, palce/metrické

Artiklové číslo: 468-268
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 468-268
EAN / GTIN 4946368563213
Číslo výrobce 468-268
L-číslo L40010 11084

Popis

Popis:

3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Jednotlivé vnitřní měřicí šrouby. Měřicí plochy s titanovým povrchem zajišťují vynikající výkon. Odolnost a rázová pevnost. Vynikající odolnost proti průniku vody a prachu (stupeň krytí IP65), takže tento výrobek můžete používat v obráběcích situacích za přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. Bez nastavovacího kroužku nebo prodloužení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 1,2-1,6″
Přírůstek číslic: 0,00005″
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, baterie SR-44, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 1,2 roku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku