Ráčnový klíč Gelenk 3/8″

Artiklové číslo: 467F.3/8
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467F.3/8
EAN / GTIN 3148519347784
Číslo výrobce 467F.3/8
L-číslo L60130 9786

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ráčnový klíč s otočnou hlavou: pro ovládání obtížně přístupných matic
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepnout otočením klíče
  • Úhel otáčení 5°
  • 6° pro šířku ploch 5/16″ a 3/8″
  • Kroužková hlava otočná o 180°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 20,3
  • B1 [mm]: 20,1
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,2
  • E3 [mm]: 16
  • L [mm]: 136,5
  • [g]: 60

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku