Ráčnový klíč 13 mm

Artiklové číslo: 467BS.13
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467BS.13
EAN / GTIN 3662424065903
Číslo výrobce 467BS.13
L-číslo L60130 9212

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s extra krátkou hřídelí: ideální do velmi stísněných prostor
  • Kompaktní a pákou přepínatelný ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5° (6° pro velikosti klíčů 7, 8 a 9 mm)
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlava vidlice zkosená o 15°
  • Metrické rozměry: Hloubka: 1,5 mm, úhel otáčení: 1,5 mm, úhel otáčení: 1,5 mm, úhel otáčení: 1,5 mm: 7 až 17 mm
  • Konstrukce: chromovaná, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,3
  • C [mm]: 10,1
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,5
  • L [mm]: 108,5
  • [kg]: 0,065

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku