Ráčnové očkoploché klíče, sada 10 kusů

Artiklové číslo: 467B.JP10PB
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 467B.JP10PB
    EAN / GTIN 3662424068386
    Číslo výrobce 467B.JP10PB
    L-číslo L60130 10580

    Popis

    Popis:

    • Ráčnový klíč Ultra-Grip: průtočné kuličky na oku + protiskluzová vidlice. Nesklouzává po maticích, zajišťuje optimální bezpečnost
    • Rachetový mechanismus, kompaktní a reverzibilní pomocí páky. Lepší přístupnost v těžko přístupných místech
    • Úhel vysunutí 5° (7,5° pro 6 mm, 6° pro 7, 8 a 9 mm). Zvýšená produktivita
    • Naklonění oka a vidlice: 15°
    • Metrické rozměry: 6 až 41 mm
    • Povrchová úprava: saténový chrom

    Charakteristika:

    • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
    • [kg]: 1 200

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku