Ráčnový klíč 34 mm

Artiklové číslo: 467B.34
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467B.34
EAN / GTIN 3662424064807
Číslo výrobce 467B.34
L-číslo L60130 9376
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: průtokové kuličky na oku + protiskluzová vidlice. Neklouže po maticích, poskytuje optimální bezpečnost
  • Ratchetový mechanismus, kompaktní a reverzibilní pomocí páky. Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel vytažení 5° (7,5° pro 6 mm, 6° pro 7, 8 a 9 mm). Vyšší produktivita
  • Naklonění oka a vidlice: 15°
  • Metrické rozměry: 6 až 41 mm
  • Povrchová úprava: saténový chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 72
  • B1 [mm]: 62,2
  • C [mm]: 27
  • E [mm]: 11
  • E1 [mm]: 17,5
  • E2 [mm]: 8,7
  • L [mm]: 455
  • [kg]: 1,026

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku