Očkoplochý ráčnový klíč 10 mm, samoobslužné balení

Artiklové číslo: 467B.10PB
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467B.10PB
EAN / GTIN 3662424162091
Číslo výrobce 467B.10PB
L-číslo L60130 11696

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: Vtéká perlička na oko + neklouzavá ústa
  • Neklouže přes matice
  • Poskytuje optimální zabezpečení
  • Ráčnový mechanismus KOMPAKT a lze jej přepnout pomocí páky
  • Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel návratu 5°
  • Vyšší produktivita
  • Náklon očí a úst: 15°
  • Povrchová úprava: Pochromovaný saténový lesk

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 10,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 158
  • Hmotnost v kilogramech: 0,049

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku