Ráčnový klíč 10 mm

Artiklové číslo: 467B.10
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467B.10
EAN / GTIN 3662424064647
Číslo výrobce 467B.10
L-číslo L60130 8663

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: průtokové kuličky na oku + protiskluzová vidlice. Neklouže po maticích, poskytuje optimální bezpečnost
  • Ratchetový mechanismus, kompaktní a reverzibilní pomocí páky. Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel vytažení 5° (7,5° pro 6 mm, 6° pro 7, 8 a 9 mm). Vyšší produktivita
  • Naklonění oka a vidlice: 15°
  • Metrické rozměry: 6 až 41 mm
  • Povrchová úprava: saténový chrom

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 22,7
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 10,4
  • E [mm]: 5,1
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 158
  • [kg]: 0,049

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku