TORX®-VDE šroubovák T30 D.150mm

Artiklové číslo: 46763030
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
    Katalogové číslo 46763030
    EAN / GTIN 4018754338214
    Číslo výrobce 46763030
    L-číslo L60010 7922

    Popis

    Popis:

    • Snížený průměr čepele: Pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo Šrouby, například v rozvaděčích
    • Zápustné uzavření s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: Šetří cenný prostor a umožňuje optimální přístup i v těch nejtěsnějších prostorech Ochrana proti válcování zabraňuje nechtěnému odvalování z pracoviště
    • Pro vnitřní šrouby TORX®
    • Chrome-Alloy-Steel
    • Leštěná čepel
    • Izoláty VDE do 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

    Charakteristika:

    • L1: 150 mm
    • L2: 265 mm
    • Výstupní profil: TORX®
    • Velikost Výstupní profil: T30
    • Hmotnost: 106 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku