Přístroj s 30 m značkovací šňůry 1

Artiklové číslo: 467590 1
(CZK 20,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Převod zatahování (xnásobný) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Převod zatahování (xnásobný) 1
    Délka šňůry 30 m
    Délka 125 mm
    Šířka 76 mm
    Výška 47 mm
    Druh produktu Vinutá šňůra

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 467590 1
    EAN / GTIN 8422514809214
    Číslo výrobce 467590 1

    Popis

    Provedení:

    Přístroj s práškovací šňůrou z tlakově lité hořčíkové slitiny, červený práškově nanášený lak. 30 m speciální šňůry z multivlákna spojuje vysokou pevnost proti přetržení (234 N) s vysokou absorpcí barvy pro optimální označování. Kalený háček se zahnutými zuby a místem pro uložení v přístroji. S ocelovým očkem u výstupního otvoru šňůry a opaskovou sponou z materiálu INOX. Těsně uzavírající plnicí krytka brání vysypání barvicího prášku.

    Rozsah dodávky:

    Přístroj se značkovací šňůrou bez barvicího prášku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku