Perlonová šňůra 50 m, ⌀ 2 mm W

Artiklové číslo: 467589 W
(CZK 6,62 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Barva bílá
    Délka šňůry 50 m
    ⌀ šňůry s olovnicí 2 mm
    Materiál Perlon
    Druh produktu Šňůra s olovnicí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 467589 W
    EAN / GTIN 4045197882974
    Číslo výrobce 467589 W

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku