Alternativa k tomuto produktu:

Perlonová šňůra 50 m, ⌀ 1 mm GR

Artiklové číslo: 467588 GR
Sleva
255,00 CZK
(CZK 4,20 / 1 Metre)
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva zelená
Délka šňůry 50 m
⌀ šňůry s olovnicí 1 mm
Materiál Perlon
Druh produktu Šňůra s olovnicí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467588 GR
EAN / GTIN 4045197882967
Číslo výrobce 467588 GR

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku