Olovnice 200 g

Artiklové číslo: 467582 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka šňůry 5 m
Hmotnost 200 g
Druh produktu Olovnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467582 200
EAN / GTIN 4045197565761
Číslo výrobce 467582 200

Popis

Provedení:

Olovnice s úzkým hrotem a dobře viditelnou nylonovou šňůrou.
  • Olovnice z tlakově litého zinku

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku