Laserový interferometr µLine 10 10

Artiklové číslo: 467579 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 0 m - 30 m
Rozlišení 0,0001 µm
Přesnost vlnové délky ± 0,005 ppm
Přesnost při použití v poli 0,4 ppm
Délka hřídele cca 633 nm
Doba zahřívání cca 5 min
Laserová ochranná třída 2
Automatická ekologická kompenzace ano
Hmotnost 1 500 g
Druh produktu Laserový interferometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467579 10
EAN / GTIN 2050002078192

Popis

Provedení:

Cenově dostupný měřicí systém k měření přesností poloh. Rychlá a jednoduchá adaptace na obráběcí stroje. Kompenzační tabulky můžete vytvářet sami.

Výhoda:

  • Rychlé vyrovnání.
  • Bezkabelové teplotní senzory pro ekologickou kompenzaci.
  • Vytvoření kompenzačních tabulek pro obvyklá řízení strojů.
  • Dvoufrekvenční systém s rozlišením 0,0001 µm.

Rozsah dodávky:

Laserový interferometr, optiky, jednotka ekologické kompenzace a software.

Zvláštní příslušenství:

Stativ, další optiky k měření geometrických chyb.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku