Měřicí systém pro měření přímosti ProLine 100

Artiklové číslo: 467577 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření 30 m
    Rozlišení (přijímač) 0,0001 mm
    Přesnost (přijímač) 0,001 mm
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Druh produktu Laserový nivelační přístroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 467577 100
    EAN / GTIN 2050002078185
    Číslo výrobce SP PROLINE 100

    Popis

    Provedení:

    Jednoduché proměření přímosti, rovinnosti a pravých úhlů s přesností až 0,001 mm! Balíček nabízí také rychlou konstrukci, bezpečné měření a hotovou PDF-zprávu nebo export dat. Během 10 min je tak možné změřit a protokolovat pravoúhlost os. Měřicí balíčky jsou sestavovány podle způsobu použití.

    Výhoda:

    • Bezkabelová komunikace a měření
    • Malý, přenosný, nahrazuje granitový blok
    • Automatizované seřízení laseru
    • Vlastní kalibrace laseru
    • Kompletní vyměření přístroje a kalibrace podle DIN ISO s dokumentací
    • Hodnoty v reálné čase pro přímou korekci zařízení
    • Možnost kombinace s µLevel pro současné měření úhlu klopení

    Rozsah dodávky:

    Laser T250 s napájecím zdrojem a upevňovacím adaptérem, přijímač laseru R540 s bezdrátovým přenosem, software ProLine V4 , kufřík.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku