Digitální sklonoměr

Artiklové číslo: 467564
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 6LR61
Kroková hodnota číslic 0,05 stupeň
Přesnost elektronického modulu 0,5 stupeň
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Měřicí technika digitální
Délka 56 mm
Šířka 56 mm
Výška 31 mm
Druh produktu Sklonoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467564
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197523891
Kopírovat
Číslo výrobce 467564
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní kovový plášť vždy se 2 silnými magnety na spodní straně a na rovných bočních plochách. Odečítání úhlů na velkém LCD displeji. Displej se u větších úhlů než 90° otáčí automaticky současně. Možnost zobrazení vůči horizontále nebo mezi dvěma plochami (absolutní a relativní měření).

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081551 vel. 6LR61.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku