{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 6LR61 | |
Rozsah měření | 360 (4×90°) stupeň | |
Kroková hodnota číslic | 0,1 stupeň | |
Přesnost elektronického modulu | horizontálně 0,1 / vertikálně 0,2 stupeň | |
Tolerance rovinnosti | 0,0762 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Měřicí technika | digitální | |
Délka | 153 mm | |
Šířka | 31 mm | |
Výška | 49 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Sklonoměr |
Katalogové číslo | 467560 360 | |
EAN / GTIN | 2050001668431 |