{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 6LR61 | |
Mezní chyba v normální poloze a při měření naklopení | 0,5 mm/m | |
Přesnost elektronického modulu | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stupeň | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Měřicí technika | digitální | |
Délka | 250 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Katalogové číslo | 467545 250 | |
EAN / GTIN | 4007368097167 |