Vodováha s křížem, Délka: 60mm

Artiklové číslo: 467496 60
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet otvorů pro upevnění 2
Délka 60 mm
Šířka 45 mm
Výška 10 mm
Druh produktu Libela

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467496 60
EAN / GTIN 4007368093497
Výrobce Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Vodováha s křížem pro současné vyvážení ve dvou vodorovných rovinách. Stabilní plastové pouzdro se dvěma upevňovacími otvory.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku