Kapesní vodováha Pro Magnetic, Délka: 70mm

Artiklové číslo: 467482 70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
687 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pocket PRO Magnetic
Mezní chyba v normální poloze 1 mm/m
Měřicí technika analogová
Délka 70 mm
Šířka 20 mm
Výška 40 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683

Popis

Provedení:

Robustní korpus s hliníkovým jádrem s trvale odlitou libelou pro horizontální měření. Extra silný magnet ze vzácných zemin pro bezpečné upevnění na kovových předmětech.
Pravoúhlý hliníkový rám s přesně vyfrézovanými měřicími plochami na boční a spodní straně. Navíc s V-drážkou pro umístění na zakřivené povrchy. Na spodní a boční měřicí ploše se silnými magnety ze vzácných zemin.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního klipsu na opasek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku