Hliníková vodovážná lať, Délka: 3000mm

Artiklové číslo: 467466 3000
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba v normální poloze 1 mm/m
Délka 3 000 mm
Šířka 18 mm
Výška 100 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467466 3000
EAN / GTIN 4007368895305
Číslo výrobce 0
Manufacturer Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Hliníkový profil se 2 průhmaty a jednou vertikální a jednou horizontální libelou.

Poznámka:

Cena včetně dopravy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku