Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Teleskopická vodováha 80T 630 mm

Artiklové číslo: 467425 630

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Maximální délka 1 050 mm
Mezní chyba při vytažení 1 mm/m
Délka 630 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467425 630

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní teleskopický systém pro prodloužení měřící plochy – vodováhu lze flexibilně vysunovat na potřebné délky. Rýsovací hrana po celé délce – měření a označování v jediném pracovním kroku a to i ve vysunutém stavu. Natištěná metrická stupnice pro měření vnitřních a světlých rozměrů. Systém LOCK pro fixaci nastavených délek – zabraňuje neúmyslnému přestavení vodováhy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku