Brusný kotouč na otvory 40x10x10 mm 1A1 51B126C75B54AL

Artiklové číslo: 467422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný kotouč pro vnitřní kulaté broušení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467422
EAN / GTIN 9003174674221
Číslo výrobce 467422
L-číslo L50140 905

Popis

Popis:

Ve srovnání s keramickými běžnými bruskami se nástroje CBN vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysoký stupeň přesnosti rozměrů. S tímto nástrojem vázaným na pryskyřici zpracováváte hlavně vysokolegované oceli a HSS, ale je také možné zpracovávat INOX v omezeném rozsahu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost zrna: 126
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 10 - 3
  • Rozměr (D x D x H x H): 40 x 10 x 10 mm
  • Průměr: 40 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Dlouhodobé užívání
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS