Sklonoměr 250 mm

Artiklové číslo: 467355 250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Měřicí technika analogové
    Délka 250 mm
    Šířka 20 mm
    Výška 125 mm
    Druh produktu Sklonoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 467355 250
    EAN / GTIN 4975364065858

    Popis

    Provedení:

    Jednoduchý příruční sklonoměr. Hliníková podlož se zabudovanými magnety. Otočnou libelu lze polohovat pomocí kolečka. Stupnice otočného kotouče ve stupních a mm/m.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku