{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba v normální poloze | 0,5 mm/m | |
Mezní chyba při měření v obrácené poloze | 0,75 mm/m | |
Magnet | Trvalý magnet | |
Počet horizontálních libel | 1 | |
Počet vertikálních libel | 1 | |
Průhmat | ne | |
Materiál pláště | Slituna z lehkých kovů | |
Délka | 800 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Katalogové číslo | 467220 800 | |
EAN / GTIN | 4005069191795 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vodováha z lehkého kovu s magnetem, Délka: 800mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 976,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 853,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet horizontálních libel | 1 | 1 | |
Mezní chyba při měření v obrácené poloze | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Mezní chyba v normální poloze | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Délka | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Materiál pláště | Slituna z lehkých kovů | Hliník | |
Průřez | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha | Vodováha |