{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba v normální poloze | 0,5 mm/m | |
Mezní chyba při měření v obrácené poloze | 0,75 mm/m | |
Délka | 1 800 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Katalogové číslo | 467030 1800 | |
EAN / GTIN | 4005069168797 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vodováha z lehkého kovu, Délka: 1800mm
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 482,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 095,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Mezní chyba při měření v obrácené poloze | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Mezní chyba v normální poloze | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Délka | 1 800 mm | 1 800 mm |
Průřez | 24 × 55 mm | |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha |