Ráčnový klíč 7/16″

Artiklové číslo: 467.7/16
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467.7/16
EAN / GTIN 3148519346800
Číslo výrobce 467.7/16
L-číslo L60130 8604

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Standardní ráčnový klíč pro všechny běžné aplikace
  • Kompaktní a pákový ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 22
  • E [mm]: 5,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 165
  • [g]: 60

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku