Plochý šroubovák s drážkou izolace VDE 0,8mm x 4,0mm D.100mm

Artiklové číslo: 46613040
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
Katalogové číslo 46613040
EAN / GTIN 4018754338108
Číslo výrobce 46613040
L-číslo L60010 7842

Popis

Popis:

  • Snížený průměr čepele: Pro dosažení a ovládání nízko položených šroubových spojů nebo Šrouby, například v rozvaděčích
  • Zápustné uzavření s hrotem čepele díky integrované ochranné izolaci: Šetří cenný prostor a umožňuje optimální přístup i v těch nejtěsnějších prostorech Ochrana proti válcování zabraňuje nechtěnému odvalování z pracoviště
  • pro šrouby s drážkou
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Leštěná čepel
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Charakteristika:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 4
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 55 g
  • Šířka mm (b): 4,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku