VDE Elektrikářský plochý šroubovák DRALL+ 0,8 mm x 4,0 mm Délka čepele 100 mm

Artiklové číslo: 46603040
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46603040
EAN / GTIN 4018754279029
Číslo výrobce 46603040
L-číslo L60010 6120

Popis

Popis:

  • pro šrouby s drážkou
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Leštěná čepel
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Charakteristika:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 4
  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Výstupní profil: Drážkované
  • Hmotnost: 46 g
  • Šířka mm (b): 4,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku