Dřevěný skládací metr „švédský metr“ 2 m

Artiklové číslo: 466018 2
(CZK 107,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článků 10
Délka 2 m
Šířka 17 mm
Tloušťka 2,3 mm
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 466018 2
EAN / GTIN 7317841000018

Popis

Provedení:

Originální švédský metr. Nahoře a dole stupnice mm. Dobrá čitelnost díky červeno-černému duplexnímu dělení. Vysoce elastické články ze švédské břízy, přírodní lak. Stabilní, naolejované klouby s neviditelnými kloubovými nýty.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku