Dřevěný skládací metr přírodní 1 m

Artiklové číslo: 466016 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma EG III
    Počet článků 6
    Délka 1 m
    Šířka 16 mm
    Tloušťka 3,3 mm
    Druh produktu Skládací měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 466016 1
    EAN / GTIN 4007368119883

    Popis

    Provedení:

    Nahoře i dole stupnice mm. Dobře čitelná stupnice. Desetinná čísla červená. Těsně přiléhající články z vysoce kvalitního bukového dřeva.
    Barva přírodní – úzké provedení článků pro vysokou míru ohebnosti.
    Obvodové vysoce pevné lamely s kaleným ocelovými pružinami a skrytými nýty.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku