Dřevěný skládací metr bílý, Délka: 2m

Artiklové číslo: 465960 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 049 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článků 10
Délka 2 m
Šířka 16 mm
Tloušťka 3,3 mm
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 465960 2
EAN / GTIN 4007368119999

Popis

Provedení:

Nahoře i dole stupnice mm. Dobře čitelná stupnice. Desetinná čísla červená. Těsně přiléhající články z vysoce kvalitního bukového dřeva.
Skládací metr dřevěný s klouby ze zesíleného plastu, integrovaný úhelník a kompaktní rovná hrana pro rýsování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku