Krimpovací kleště

Artiklové číslo: 4658-10
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
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4658-10
EAN / GTIN 4000896129515
Číslo výrobce 4658-10
L-číslo L60140 1674

Popis

Popis:

  • Pro celou řadu neizolovaných kabelových a kontaktních spojů
  • Integrované blokování zajišťuje úplný proces krimpování
  • Nízká ruční síla díky optimálním převodovým poměrům
  • Rovnoměrné tvarování dutinek vodičů bez izolace a s izolací díky lineárnímu zalisování
  • Polohování kontaktu nezávisle na zasunutém úseku v krimpovacím profilu pomocí izolačního stavěcího plechu
  • Výměnná hlava pro rozsah průřezu 0,35 – 1,5 mm2 kompletně, včetně základního nástroje
  • 1. profil: 0,35 – 0,5 mm2
    2. profil: 1,5 mm2
    3. profil: 0,5 – 1,0 mm2
    vodičový krimp = B-krimp / izolační krimp = O-krimp
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku