Šroubovák TORX® DRALL+ TORX velikost T40 délka čepele 115 mm

Artiklové číslo: 46563040
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 46563040
EAN / GTIN 4018754278459
Číslo výrobce 46563040
L-číslo L60010 6418

Popis

Popis:

  • S otvorem v hrotu pohonu (ODOLNÝ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI TORX®)
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • L1: 115 mm
  • L2: 240 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T40
  • Hmotnost: 120 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku