Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Laserový měřič vzdáleností DISTO™, Typ: X4SET

Artiklové číslo: 465550 X4SET
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth
  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přepínatelné rozlišení mm / palce
Přesnost měření ±1,0 mm
Závit pro stativ 1/4 UNC palec
Rozhraní Rozhraní Bluetooth
Ochranná třída IP IP 54
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR6
Multifunkční koncovka ano
Dosah 150 m
Sčítání/odčítání ano
Minimální / maximální měření ano
Výpočet plochy a objemu ano
Nepřímé měření (Pythagoras) ano
Senzor sklonu 360 stupeň
Digitální vyhledávač cíle se zoomem 4násobný
Vyvolání posledních měření ano
Napájení 081561 LR6
Třída laseru dle IEC 825-1 2
Délka 132 mm
Šířka 56 mm
Výška 29 mm
Hmotnost 184 g
Druh produktu Přístroj na měření vzdálenosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 465550 X4SET

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný plastový plášť se symbolovou klávesnicí s jednoduchou obsluhou. Vysoce kvalitní skleněná optika Leica v obzvláště stabilním plášti z magnézia odolným vůči teplotě. Osvětlený a otočný barevný displej pro optimální čitelnost. Power Range Technologie™ pro měření až do 150 m bez cílové desky. Laserová třída 2 testovaná podle ISO 16331-1.
Integrovaný 360° senzor sklonu ukazuje při bezprostředním přiložení pláště sklon objektu a umožňuje nepřímé měření výšky. Multifunkční koncovka pro měření z rohu. Chráněný proti proudu vody a prachotěsný díky pryžovému těsnění. Krytá, omyvatelná klávesnice. Robustní guma na čelní straně ochrání optiku a utlumí také lehký pád.
S digitálním hledáčkem (4násobné zvětšení) pro měření na velké vzdálenosti nebo při slunečním svitu.
Prostorové měření pomocí technologie P2P. I z nepřístupných bodů. Při použití aplikace DISTO™ Plan lze okótované výkresy exportovat jako CAD soubor.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Ochranná brašna a poutko na ruku.
Včetně 2 × baterií č. 081561 vel. LR6.
Včetně stativového adaptéru DST360, stativu TRI120 a kufříku.

Poznámka:

Přenos dat přes Bluetooth® Smart také na chytré telefony prostřednictvím bezplatné aplikace Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verze 4.3, Apple od iPhone 4s). Snadné vytváření skic.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku