Trojúhelníková škrabka 80 mm

Artiklové číslo: 4646860
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4646860
EAN / GTIN 4017981454100
Číslo výrobce 4646860
L-číslo L60160 3570

Popis

Popis:

Broušené pracovní plochy
Čepel s plastovým povrchem
S černou plastovou rukojetí

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Trojúhelníková
  • Celková šířka [mm]: 20 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Šířka čepele: 9,0 mm
  • Délka čepele: 30 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Vyměnitelná čepel: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku